Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, industriell, 89%, 24V, 20A, 480W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183357
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DNR480PS24-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, industriell, Typ=DNR480PS24-I, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=20 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=175 mm, Effizienz=89 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=142 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=430000 h, Nennleistung=480 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=116 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=3 Jahre, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC 120 ... 370 VDC, Konformität mit Normen=-999, Serie=DNR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
160 mm
Nettogewicht:
2565 g
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
2565 g
Breite:
195 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 175,43*
€ 216,42*
€ 6,90*
ab € 173,52*
€ 256,13*
1 Tag
114
Frei Haus
ab € 176,75*
€ 259,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
XP Power
DNR480PS48-I
ab € 173,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.