Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-LED 730nm 1A 2.3V SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184245
Herst.-Nr.:
     IHH-OM01-FRED-SC221-WIR200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
IR-LED, Typ=IHH-OM01-FRED-SC221-WIR200, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2.3 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Spitzenwellenlänge=730 nm, Strahlenwinkel=120 °, Strahlstärke=-999, Montageart=Kabelhalterung, Packungs-/Gehäusegrösse=SMD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: IR-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.