Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbau-LED-Streifen, OSLON 120, 300mm, 24V, 1A, Orange-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184309
Herst.-Nr.:
     IHS-OM06-RDOR-SD221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenbau-LED-Streifen
Gartenbau-LED-Streifen, Typ=IHS-OM06-RDOR-SD221, Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=20 mm, Höhe=3.8 mm, Länge=300 mm, Spannungsversorgung=24 V, Versorgungsstrom=1 A, Wellenlänge=625 nm, LED-Farbe=Orange-rot, Series=OSLON 120
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
305 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.