Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 6W 230V 2700K 450lm GX53 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184432
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     141878
EAN/GTIN:
     8714681418789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
Leuchtmittel GX53
LED-Lampe, Typ=141878, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, CRI=80, Durchmesser=74 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-888, Lichtstrom=450 lm, Länge=28 mm, Nennleistung=6 W, Spannungsversorgung=230 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=F, Lebensdauer=15000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=matt, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=GX53, Series=Ecobasic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
47,500 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
47,5 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 7,21*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,57*
€ 9,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.