Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, GN+, 25A, 270V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184993
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84138013N
EAN/GTIN:
     3593150048895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=84138013N, Breite=44.5 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=29.1 mm, Lastspannung max.=270 V, Lastspannung min.=12 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=5 mA, Länge=59.4 mm, Steuerspannung max.=260 V, Steuerspannung min.=20 V, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Verschraubung, Schaltfunktion=Spezielles Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=CE UL Recognized VDE EAC, Serie=GN+
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
37 mm
Nettogewicht:
94 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
94 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,77*
€ 63,59*
Lager 115
Frei Haus
ab € 50,05*
€ 82,52*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 64,68*
€ 87,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.