| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30185049 Herst.-Nr.: TY 25 MXPB EAN/GTIN: 5414363062691 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelbinder TY-Rap, Typ=TY 25 MXPB, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=4.67 mm, Dicke=1.09 mm, Länge=186 mm, Zugfestigkeit=222 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6 HSW, Wiederlösbar=Nein Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | HU | Höhe: | 80 mm | Nettogewicht: | 1118 g | Tiefe: | 340 mm | Bruttogewicht: | 1118 g | Breite: | 300 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3926909790 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder TY-Rap |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |