Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERBEAKTION Quellmessgerät (SMU), B2900B, 1x 31.8W, 100 nA ... 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185700
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     B2901B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WERBEAKTION Quellmessgerät (SMU)
WERBEAKTION Quellmessgerät (SMU), Typ=B2901B, Ausgangsleistung=31.8 W, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Kanäle=1, Widerstandsmessbereich max.=200 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=2 Ω, Anzahl der Ziffern=5-1/2 Stellen, Garantie=3 Jahre, Messfunktionen=Current Resistance Voltage, Messbereich Spannung=200 mV ... 200 V, Serien=B2900B, Strommessbereich=100 nA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
280 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
700 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
420 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 8.401,16*
€ 8.682,77*
Frei Haus
ab € 9.052,43*
€ 9.615,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.682,77*
€ 10.332,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.633,73*
€ 10.274,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.460,22*
€ 10.067,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.401,16*
€ 9.997,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.