Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CA-IS3050G CAN-Bus-Transceiver-Einheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185744
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U085
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
CA-IS3050G CAN-Bus-Transceiver-Einheit, Typ=U085, Breite=24 mm, Gewicht=12 g, Höhe=12 mm, Länge=65 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=CAN Transceiver Unit, 50mm HY2.0 Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stick, Produktart=CAN-Schnittstellenmodul
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, can-bus transceiver, CA-IS3050G CAN-Bus-Transceiver-Einheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.