Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gassensoreinheit SGP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185747
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U088
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Gassensor
gassensor
Gassensoreinheit SGP30, Typ=U088, Breite=24 mm, Gewicht=4 g, Höhe=13 mm, Länge=24 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=TVOC/eCO2 Mini Sensor Unit, 50mm HY2.0 Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stick, Produktart=Luftqualitätssensor, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: Gassensoreinheit SGP30
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,27*
€ 15,33*
€ 8,95*
ab € 10,38*
€ 15,35*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,53*
€ 16,05*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 21,62*
6 Tage
60
€ 6,99*
ab € 33,34*
€ 44,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.