Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromsensor 100kHz 300A 21V 500ns Panelmontage LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186203
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LF 310-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromsensor, Typ=LF 310-S, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Betriebsspannung, max.=21 V, Betriebsspannung, min.=11.4 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=100 kHz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=0.2 %, Linearität (±)=0.05 %, Reaktionszeit=500 ns, Sekundärstrom=150 mA, Montageart=Panelmontage, Primärstrom=300A, Sensormessbereich=500 A, Stromart=AC DC, Serien=LF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
103 g
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
103 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,16*
€ 98,13*
Lager 115
Frei Haus
ab € 64,33*
€ 99,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.