Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 24V, 1 A, DP3T, EIN-EIN-EIN, IP69K, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186266
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     FNRCF4SXX2X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Wippschalter, Typ=FNRCF4SXX2X, Breite=24 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=20.2 mm, Höhe=31.57 mm, Kontaktspannung – AC=-888, Kontaktspannung – DC=24 V, Länge=24 mm, Pole=2, Anschlussart=Lötösen, Art des Betätigers=Innenkegel Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontaktkonfiguration=DP3T, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-EIN-EIN, Schutzart=IP69K, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=-999, Kontaktstrom=1 A, Serien=FNR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 28,08*
€ 40,79*
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,65*
€ 50,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.