Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, BA9s, 130V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186485
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     10-1424.1179
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Glühlampe, Typ=10-1424.1179, Länge=28 mm, Spannung=130 V, Strom=20 mA, Glühlampengrösse=T3-1/4, Glühlampensockel=BA9s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2,200 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
2,2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,65*
€ 11,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 12,71*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,12*
€ 21,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.