Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch Weiss Serie EAO 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186491
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-929
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Isolierschlauch
Isolierschlauch, Typ=31-929, Höhe=-999, Länge=-999, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Isolierhülse, Farbe Schalterkomponente=Weiss, Geeignet für=Serie EAO 31, Material Schalterkomponente=Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,366*
€ 0,6831*
25
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 0,81*
2 Tage
70
10
€ 14,99*
ab € 0,469*
€ 0,936*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,518*
€ 1,226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6831*
€ 0,81289
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6529*
€ 0,77695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.