Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterlinse Rund 19.7mm Schwarz, lichtundurchlässig Aluminium Schalter der Serie 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186539
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-7201.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalterlinse
Schalterlinse, Typ=84-7201.000, Durchmesser=19.7 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Linse, Beschriftung=Keine, Form=Rund, Geeignet für=Schalter der Serie 84, Kappe/Linsenfarbe=Schwarz, lichtundurchlässig, Kappe/Linsenmaterial=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 13,38*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,27*
€ 20,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.