Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterlinse Rund 19.7mm Metallic Aluminium Schalter der Serie 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186541
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-7211.800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalterlinse
Schalterlinse, Typ=84-7211.800, Durchmesser=19.7 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Linse, Beschriftung=Punkt, Form=Rund, Geeignet für=Schalter der Serie 84, Kappe/Linsenfarbe=Metallic, Kappe/Linsenmaterial=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,57*
€ 16,88*
€ 6,90*
ab € 9,92*
€ 21,16*
€ 8,95*
ab € 17,72*
€ 28,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.