Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstecker, Pin, 8 Anzahl Kontakte, 5A, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186659
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ABD-08PMMS-LC7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceres-Steckverbinder
Rundstecker, Typ=ABD-08PMMS-LC7001, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennstrom=5 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Pin, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=CERES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 5,12*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,28*
€ 7,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.