Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M12, Pin, Gerade, Pole - 5, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186694
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-05BMMM-PL8D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=M12A-05BMMM-PL8D01, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Kabeleingang max.=5.1 mm, Länge=1 m, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktausführung=Pin, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL Listed IEC, Serie=MPRONTO-12, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
46 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
46 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 16,72*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,17*
€ 18,80*
€ 8,95*
ab € 14,40*
€ 25,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.