Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drücken, um die Platte für die Serie E-T-A 1658 zurückzusetzen 21.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186756
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     Y30105902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drücken, um die Platte für die Seri...
Drücken, um die Platte für die Serie E-T-A 1658 zurückzusetzen, Typ=Y30105902, Breite=21.4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.