Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-Gateway, MODBUS - DNP3, Anschlüsse 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187027
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     MGATE 5109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittstellen-Gateway
Schnittstellen-Gateway, Typ=MGATE 5109, Anschlüsse=3, Baudrate=921.6 Kbps, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=48 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=12 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=36 mm, Höhe=140 mm, RJ45-Anschlüsse=2, Serial Ports=1, Stromverbrauch=455 mA, Tiefe=105 mm, Anschlussart A=DB9-Stecker, Anschlussart B=RJ45 Socket, Galvanische Trennung=Nein, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schnittstellentyp A=MODBUS, Schnittstellentyp B=DNP3, Schutzart=IP30, Serie=MGate 5109
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
736 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
736 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517180000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 546,28*
€ 632,23*
Frei Haus
ab € 616,51*
€ 722,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,23*
€ 752,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,35*
€ 735,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,03*
€ 698,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,50*
€ 681,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,28*
€ 650,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.