Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 20 A, 1 Schliesser, 250V, EIN-AUS rastend, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187234
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00703
EAN/GTIN:
     653415265955
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Wippschalter, Typ=RND 210-00703, Breite=14 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=34.5 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=32 mm, Pole=1, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Rechteckiger Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=O-I, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=30 x 11 mm, Konformität mit Normen=ENEC UL Recognized CE, Kontaktstrom=20 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 1,70*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.