Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 12V, 10 A, 1 Schliesser, EIN-AUS rastend, Schwarz/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187250
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00720
EAN/GTIN:
     653415265801
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Wippschalter, Typ=RND 210-00720, Breite=23 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=20 mm, Höhe=16.6 mm, Kontaktspannung – AC=-888, Kontaktspannung – DC=12 V, Länge=23 mm, Pole=1, Spannungsversorgung Beleuchtung=12 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme 4.8 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Runder Wippschalter, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Schwarz/Rot, Gehäusematerial=Polyamid Polycarbonat, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Kontaktstrom=10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,56*
€ 8,95*
ab € 2,33*
€ 3,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.