Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Steckbuchse, 6 Anzahl Kontakte, 7A, 300V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187336
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C091 31D006 101 2 U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=C091 31D006 101 2 U, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Nennspannung=300 V, Nennstrom=7 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zink, Druckguss Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Nickel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=NE IEC UL Listed, Serie=C 091
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
44 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: amphenol rundsteckverbinder c091, c091 rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,34*
€ 22,91*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,66*
€ 23,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.