Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Steckbuchse, 6 Anzahl Kontakte, 7A, 300V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187341
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C091 31F006 100 2 U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=C091 31F006 100 2 U, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Nennspannung=300 V, Nennstrom=7 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Abgewinkelt, Gehäusematerial=Zink, Druckguss Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Nickel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=NE IEC UL Listed, Serie=C 091
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
72 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
72 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.