Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Stecker, 6 Anzahl Kontakte, 7A, 300V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187345
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C091 31H006 101 2 U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=C091 31H006 101 2 U, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Nennspannung=300 V, Nennstrom=7 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zink, Druckguss Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Nickel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=NE IEC UL Listed, Serie=C 091
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
40,500 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
40,5 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,36*
€ 27,08*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,31*
€ 29,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
C09131H0061012
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.