Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Steckbuchse, 7 Anzahl Kontakte, 5A, 100V, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187367
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T 3478 100 U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=T 3478 100 U, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=100 V, Nennstrom=5 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zink, Druckguss Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Nickel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=NE IEC UL Listed, Serie=C 091 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 9,95*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 12,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.