Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende, Kunststoff, Gelb, Serie EAO 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187375
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     56-1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
eao drucktaster
drucktaster
Frontblende, Typ=56-1400, Durchmesser=87 mm, Höhe=8 mm, Länge=-888, Aufnahmeschaft=Frontblende, Farbe Kappe/Blende=Gelb, Geeignet für=Serie EAO 56, Material Kappe/Blende=Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
88 mm
Nettogewicht:
34 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
88 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: Frontblende
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,78*
€ 15,02*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,76*
€ 18,45*
€ 8,95*
ab € 11,76*
€ 20,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
56-1520.0000
ab € 51,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.