Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible gesinterte Ferritfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187503
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     354006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Ferritfolie
abschirmfolie
Flexible gesinterte Ferritfolie, Typ=354006, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=60 mm, Länge=60 mm, Materialdicke=0.3 mm, Relative magnetische Permeabilität=230, Material der Ferritfolie=Sinterferrit, Montageart=SMT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547900000
Weitere Suchbegriffe: Flexible gesinterte Ferritfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 18,21*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 17,57*
€ 25,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.