Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilayer-Bead, SMD 26Ohm @ 100MHz 6.5A 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187628
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279228260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multilayer-Bead, SMD
Multilayer-Bead, SMD, Typ=74279228260, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Frequenz=100 MHz, Höhe=0.8 mm, Impedanz=26 Ω, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=8 mΩ, Nennstrom=6.5 A, Pins=2, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MPSB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,221*
€ 0,3364*
1 Tag
3116
10
€ 14,99*
ab € 0,22*
€ 0,608*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3364*
€ 0,40032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 128,57*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 135,04*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 155,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.