Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 100uH, 1A, 7MHz, 470mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30188012
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744065101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=744065101, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Eigenresonanzfrequenz=7 MHz, Höhe=2.78 mm, Induktivität=100 µH, Länge=10 mm, Maximaler DC-Widerstand=470 mΩ, Nennstrom=1 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=1028, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-TPC, Toleranz=±30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,85*
1000
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,30*
2 Tage
764
1
€ 14,99*
ab € 0,831*
€ 2,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 61,14*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 129,03*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 135,42*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 156,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.