Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabkerndrossel, 10uH, 33mOhm, 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30188810
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744711003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
Stabkerndrossel, Typ=744711003, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=4 mm, Eigenresonanzfrequenz=45 MHz, Induktivität=10 µH, Länge=18.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=33 mΩ, Nennstrom=2.5 A, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=10 kHz, Toleranz (±)=25 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Verpackung=Behälter, Serien=WE-SD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: speicherdrossel, speicherdrossel 10 µh, Stabkerndrossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.