Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, 20mm, 275VAC, 300VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30190102
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     820422711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistor, Typ=820422711, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=23 mm, Durchmesser=20 mm, Höhe=7.2 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=52 mm, Nennspannung (AC)=275 V, Nennspannung (DC)=300 V, Konformität mit Normen=CSA UL Listed VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,79*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,45*
1 Tag
1078
1
€ 14,99*
ab € 0,64*
€ 1,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.