Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 4.7pF, 16VDC, 0402, ±0.5 pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30190170
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012005023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=885012005023, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=4.7 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=16 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±0.5 pF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,00747*
€ 0,01207*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
1 Tag
9801
10
€ 14,99*
ab € 0,00677*
€ 0,02132*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01207*
€ 0,01436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01201*
€ 0,01429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01105*
€ 0,01315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01096*
€ 0,01304
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00747*
€ 0,00889
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.