Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1nF, 25VDC, 0805, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30190313
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012007040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=885012007040, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=1 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=25 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0243*
€ 0,0434*
4000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0439*
1 Tag
49
10
€ 14,99*
ab € 0,0276*
€ 0,0895*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.