Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 1W 1.8MOhm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30191827
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBE04140C1804FC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Widerstand, Typ=MBE04140C1804FC100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=4.2 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=11.9 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung=500 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1.8 MΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
78 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.