Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand <prefix>±</prefix> 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30192706
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR02000201108JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Widerstand, Typ=PR02000201108JA100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=3.9 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=12 mm, Nennleistung=2 W, Nennspannung=500 V, Temperaturkoeffizient (±)=250 ppm/K, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1.1 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0467*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.