Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 15W, 1.2kOhm, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30193152
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZWS015831201KLX000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=ZWS015831201KLX000, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=11.8 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=62 mm, Nennleistung=15 W, Nennspannung (DC)=700 V, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=1.2 kΩ, Anschlussart=Löten, Montageart=Panelmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=100 ... 180 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533310000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.