Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festwiderstandsnetzwerk 47kOhm 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30194400
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAT16-473J4LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
Festwiderstandsnetzwerk, Typ=CAT16-473J4LF, Anzahl der Anschlüsse=8, Anzahl von Widerständen=4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennleistung=250 mW, Nennleistung pro Widerstand=63 mW, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=47 kΩ, Anschlussart=Konkave , Schaltungstyp=Isoliert, Serien=CAT16, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, widerstands netzwerk, Festwiderstandsnetzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0261*
50
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0329*
1 Tag
808
10
€ 14,99*
ab € 0,0165*
€ 0,0571*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0486*
€ 0,1051*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.