Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Jumper 100mW, 0Ohm, 5%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30194513
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-J/-000ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
SMD-Jumper, Typ=CR0603-J/-000ELF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=0 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, SMD-Jumper
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52805
10
€ 14,99*
ab € 0,0032*
€ 0,01246*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0147*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0103*
€ 0,0147*
15 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,015*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,031*
€ 0,1014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW06030000Z0EA
ab € 0,00224*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X000 PTL
ab € 0,00314*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X000 PTL
ab € 0,00134*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-070RL
ab € 0,00324*
Ähnlich
Vishay
CRCW06030000Z0EAHP
ab € 0,0183*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-070RL
ab € 0,00204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.