Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Jumper 125mW 0Ohm 5% 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30194523
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-J/-000ELF
EAN/GTIN:
     5059043748733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
SMD-Jumper, Typ=CR0805-J/-000ELF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=0 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, SMD-Jumper
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
158608
10
€ 14,99*
ab € 0,00348*
€ 0,0079*
5000
€ 8,95*
ab € 0,011*
€ 0,015*
1
€ 6,90*
ab € 0,011*
€ 0,0165*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0316*
€ 0,043*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0343*
€ 0,0946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000Z0EA
ab € 0,00523*
Ähnlich
Multicomp
MC0805S8F0000T5E
ab € 0,0037*
Ähnlich
Multicomp
WR08X000 PTL
ab € 0,00173*
Ähnlich
Multicomp
WR08X000 PTL
ab € 0,0041*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6GEY0R00V
ab € 0,00609*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000Z0EAHP
ab € 0,0177*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000Z0EA
ab € 0,00344*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000ZSTA
ab € 0,0202*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000ZSTA
ab € 0,0143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.