Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Anpassungsübertrager, 1:1, , 6mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30194711
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SM-LP-5001
EAN/GTIN:
     5059045906605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
SMD-Anpassungsübertrager, Typ=SM-LP-5001, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=9.6 mm, Frequenz, max.=4 kHz, Frequenz, min.=0.2 kHz, Höhe=7.4 mm, Induktivität=6 mH, Länge=13 mm, Primary DC Resistance=115 Ω, Secondary DC Resistance=115 Ω, Verhältnis=1:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, smd übertrager, SMD-Anpassungsübertrager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,79*
53
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,81*
1 Tag
318
1
€ 14,99*
ab € 1,43*
€ 3,39*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.