Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vandalensicherer Drucktaster, Tastend, 1 Schliesser, IP67, Lötösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30196343
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00730
EAN/GTIN:
     653415265740
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Vandalensicherer Drucktaster, Typ=RND 210-00730, Betätigungskraft=5 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12 mm, Länge=19.3 mm, Anschlussart=Lötösen, Art des Betätigers=Erhöhter Drucktaster, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Polybutylenterephthalat (PBT), Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=36 VDC, Kontaktstrom=2 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Vandalensicherer Drucktaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.