Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra-Kondensator, 1.5F, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30196495
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KR-5R5V155-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Ultra-Kondensator, Typ=KR-5R5V155-R, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=19 mm, Höhe=19.5 mm, Kapazität=1.5 F, Lebensdauer=1000 h, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=5.5 V, Äquivalenter Vorwiderstand=30 Ω, Anschlussart=Vertikal, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk, Serien=KR, Toleranz=-20 ... 80 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
5,330 g
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
5,33 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532290000
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Superkondensator, superkondensator 5,5v, becherelko, Ultra-Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 4,01*
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 4,04*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,73*
€ 8,05*
1 Tag
739
€ 14,99*
ab € 4,63*
€ 11,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.