Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsloser Spannungsprüfer, AC: 12 V ... 1 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197284
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1032
EAN/GTIN:
     4250569405099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
peaktech spannungsprüfer
spannungsprüfer
Berührungsloser Spannungsprüfer, Typ=P 1032, Alternative (Alias)=PeakTech 1032, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell/akustisch/Vibration, Batterietyp=2x AAA, Inhalt=Batteries Manual, Schutzart=IP67, Messbereich Spannung=AC: 12 V ... 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
230 mm
Nettogewicht:
137 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
137 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Berührungsloser Spannungsprüfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,62*
€ 27,87*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,57*
€ 27,90*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,95*
€ 28,43*
€ 6,90*
ab € 19,81*
€ 29,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.