Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 10kOhm 100mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197515
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TC33X-2-103E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmpotentiometer, Typ=TC33X-2-103E, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Höhe=1.2 mm, Länge=3.8 mm, Nennleistung=100 mW, Toleranz (±)=25 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=J-Lead, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Leiterplatte, Serien=TC33
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,060 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,06 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0955*
€ 0,1402*
2500
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,169*
10
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,182*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2587*
€ 0,4187*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4187*
€ 0,49825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3687*
€ 0,43875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3287*
€ 0,39115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3187*
€ 0,37925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2587*
€ 0,30785
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.