| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30198072 Herst.-Nr.: B72210S0621K101 EAN/GTIN: 5059043672557 |
| | |
|
| | |
| Varistor, Typ=B72210S0621K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=14.5 mm, Lagerungstemperatur max.=105 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=25 mm, Nennspannung (AC)=625 V, Nennspannung (DC)=825 V, Konformität mit Normen=UL 94 V-0 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 7 mm | Nettogewicht: | 3 g | Tiefe: | 44 mm | Bruttogewicht: | 3 g | Breite: | 12 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533210000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | € 6,90* | ab € 0,25* | € 0,35* | | | | | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,37* | € 0,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,236* | € 1,195* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,5655* | € 1,4972* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|