Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 22uF, 35V, 0805, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198113
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     C2012X5R1V226M125AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 22µf
Keramikkondensator, Typ=C2012X5R1V226M125AC, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=1.25 mm, Kapazität=22 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=35 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=C, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,012 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,012 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6796*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1859*
€ 1,41122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1659*
€ 1,38742
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0703*
€ 1,27366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0403*
€ 1,23796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8996*
€ 1,07052
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8696*
€ 1,03482
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6796*
€ 0,80872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.