Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 22uF, 10V, 0805, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198117
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     C2012X7S1A226M125AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 22µf 10v
Keramikkondensator, Typ=C2012X7S1A226M125AC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=1.25 mm, Kapazität=22 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=10 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X7S, Serien=C, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3981*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7658*
€ 0,9113
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6688*
€ 0,79587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6488*
€ 0,77207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5681*
€ 0,67604
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5281*
€ 0,62844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4981*
€ 0,59274
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3981*
€ 0,47374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.