Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10uF, 16V, 1206, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198120
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     C3216X7R1C106K160AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator
Keramikkondensator, Typ=C3216X7R1C106K160AC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=10 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=16 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=C, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,060 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,06 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1962*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4348*
€ 0,51741
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3834*
€ 0,45625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3162*
€ 0,37628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1962*
€ 0,23348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.