Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1uF, 100V, 1206, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198123
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     C3216X7R2A105M160AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator
Keramikkondensator, Typ=C3216X7R2A105M160AA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=1 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=100 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=C, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3656*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7332*
€ 0,87251
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6383*
€ 0,75958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6283*
€ 0,74768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5256*
€ 0,62546
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4856*
€ 0,57786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4656*
€ 0,55406
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,3656*
€ 0,43506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.