Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10uF, 16V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198145
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     CGA4J1X7S1C106K125AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 10µf 16v
Keramikkondensator, Typ=CGA4J1X7S1C106K125AC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=1.25 mm, Kapazität=10 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=16 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X7S, Serien=C, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4151*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8305*
€ 0,9883
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7267*
€ 0,86477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7067*
€ 0,84097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5851*
€ 0,69627
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5451*
€ 0,64867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5251*
€ 0,62487
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4151*
€ 0,49397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.